※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCFC217L3 UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45938794 UCFC217L3 UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45938794

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45938794 品番 UCFC217L3
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

荷重種別軽荷重用 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品 軸径d(Φmm)85 寸法L(mm)250 寸法N(mm)23(±0.2) 寸法J(mm)208 形状印ろう付き丸フランジ形 形式UCFC-L3 寸法A1(mm)45 寸法A2(mm)18 寸法A3(mm)18 寸法J1(mm)147.1 寸法H3(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201〜210・X05〜X09:A-1/4-28UNF、211〜218・X10〜X20:A-PT1/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45938487
2021-08-20
用途:
ベアリング交換

機械修理でベアリング交換です。
何の問題も無く付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする