曜日別特売
UCFC209CE4 UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45939555

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸径d(Φmm)45タイプ(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品注文コード45939555品番UCFC209CE4
参考基準価格(税別)¥12,160販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

写真はカバーなしの写真です。
カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

形状印ろう付き丸フランジ形軸径d(Φmm)45タイプ(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品形式UCFC-CE4寸法L(mm)160寸法N(mm)16(±0.2)寸法J(mm)132寸法A1(mm)26寸法A2(mm)10寸法A3(mm)12寸法J1(mm)93.3寸法H3(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする