※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCFC210CE4 UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45939591 UCFC210CE4 UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45939591

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d(Φmm)50 タイプ(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品 注文コード45939591 品番UCFC210CE4
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は軸径d・タイプなど84種類から選べます 他の種類を見る

写真はカバーなしの写真です。
カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

形状印ろう付き丸フランジ形 軸径d(Φmm)50 タイプ(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品 形式UCFC-CE4 寸法L(mm)165 寸法N(mm)16(±0.2) 寸法J(mm)138 寸法A1(mm)28 寸法A2(mm)10 寸法A3(mm)12 寸法J1(mm)97.6 寸法H3(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201〜210・X05〜X09:A-1/4-28UNF、211〜218・X10〜X20:A-PT1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする