UCFL207L3 UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45940377

※UCFL

UCFL207L3 UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45940377
UCFL207L3 UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45940377

UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個軸径d(Φmm)35タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品注文コード45940377品番UCFL207L3
参考基準価格(税別)¥7,030販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。
ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)34寸法A0(mm)44.4寸法A1(mm)14寸法A2(mm)19寸法H(mm)161寸法J(mm)130寸法L(mm)90寸法N(mm)16軸径d(Φmm)35形状ひしフランジ形タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品形式UCFL-L3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45940221
2014-05-30
用途: 部品交換

ベアリングを取り外す工具の種類もあればよかったと思います。今は、他の商品ですが紙コップを検索中です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする