UCFL202CE4 UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 45941594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCFL202CE4 UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 45941594
UCFL202CE4 UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 45941594

UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸径d(Φmm)15タイプ(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品注文コード45941594品番UCFL202CE4
参考基準価格(税別)¥4,690販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

写真はカバーなしの写真です。
カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。
ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。
ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

形状ひしフランジ形軸径d(Φmm)15タイプ(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品形式UCFL-CE4寸法L(mm)60寸法H(mm)113寸法A(mm)25.5寸法N(mm)12寸法J(mm)90寸法A1(mm)11寸法A2(mm)15寸法A0(mm)33.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1が参考にしています
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする