※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCHA ハンガー形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d(Φmm)12 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用 注文コード45943037 品番UCHA201D2K2
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は軸径d・タイプなど60種類から選べます 他の種類を見る

軸受と片側に管用平行ねじを設けた軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
軸受箱はコンパクトに設計されており、鋼管などで吊り下げて機械本体に取り付けます。

寸法A(mm)40 寸法B(mm)31 寸法H(mm)64 寸法H1(mm)96 寸法H2(mm)19 寸法L(mm)64 寸法N(mm)PF3/4 軸径d(Φmm)12 形状ハンガー形 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用 形式UCHA-D2K2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201〜210:A-1/4-28UNF、211〜215:A-PT1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする