曜日別特売
UCHA206D2K2 UCHA ハンガー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45943231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCHA ハンガー形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用注文コード45943231品番UCHA206D2K2
参考基準価格(税別)¥10,590販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

軸受と片側に管用平行ねじを設けた軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
軸受箱はコンパクトに設計されており、鋼管などで吊り下げて機械本体に取り付けます。

寸法A(mm)40寸法B(mm)38.1寸法H(mm)64寸法H1(mm)103寸法H2(mm)19寸法L(mm)78寸法N(mm)PF3/4軸径d(Φmm)30形状ハンガー形タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用形式UCHA-D2K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211~215:A-PT1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする