※UCHA
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
UCHA ハンガー形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d(Φmm)
30
タイプ
(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品
注文コード
45943256
品番
UCHA206L3
参考基準価格(税別)
¥9,060
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
軸径d・タイプ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
軸受と片側に管用平行ねじを設けた軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
軸受箱はコンパクトに設計されており、鋼管などで吊り下げて機械本体に取り付けます。
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
38.1
寸法H(mm)
64
寸法H1(mm)
103
寸法H2(mm)
19
寸法L(mm)
78
寸法N(mm)
PF3/4
軸径d(Φmm)
30
形状
ハンガー形
タイプ
(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品
形式
UCHA-L3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合グリースニップル
201〜210:A-1/4-28UNF、211〜215:A-PT1/8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方