※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d(Φmm)45 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用 注文コード45943676 品番UCIP209D2K2
参考基準価格(税別)¥18,280 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は軸径d・タイプなど72種類から選べます 他の種類を見る

高荷重用のピロー形ユニットです。
厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。
取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

形状厚肉ピロー形 軸径d(Φmm)45 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用 形式UCIP-D2K2 寸法L(mm)210 寸法H(mm)70 寸法A(mm)60 寸法B(mm)49.2 寸法N(mm)19 寸法J(mm)160 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)128 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル208〜210:A-1/4-28UNF、211〜213・313〜328:A-PT1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする