※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCP ピロー形(円筒穴)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d(Φmm)12 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品 注文コード45944437 品番UCP201L2
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は軸径d・タイプなど198種類から選べます 他の種類を見る

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

形状ピロー形 軸径d(Φmm)12 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品 形式UCP-L2 寸法L(mm)127 寸法H(mm)30.2 寸法A(mm)38 寸法N(mm)13 寸法J(mm)95 寸法H1(mm)12 寸法H2(mm)60 寸法N1(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201〜210・X05〜X09・305〜308:A-1/4-28UNF、211〜218・X10〜X20・309〜328:A-PT1/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45944595
2021-04-15
用途:
水のかかる台の車輪軸受け

ベアリングシール部が二重の為選択した効果は標準品比べ抜群です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする