※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCP209CDE4 UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 45946677 UCP209CDE4 UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 45946677 UCP209CDE4 UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 45946677

UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d(Φmm)45 タイプ(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品 注文コード45946677 品番UCP209CDE4
参考基準価格(税別)¥12,180 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は軸径d・タイプなど105種類から選べます 他の種類を見る

写真はカバーなしの写真です。
カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

形状ピロー形 軸径d(Φmm)45 タイプ(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品 形式UCP-CDE4 寸法L(mm)190 寸法H(mm)54 寸法A(mm)54 寸法N(mm)17 寸法J(mm)146 寸法H1(mm)17 寸法H2(mm)106 寸法N1(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201〜210・X05〜X09・305〜308:A-1/4-28UNF、211〜218・X10〜X20・309〜328:A-PT1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする