※UCPA
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d(Φmm)
30
タイプ
(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品
注文コード
45947666
品番
UCPA206L3
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径d・タイプ
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。
機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2か所のねじ穴を使って行います。
寸法A(mm)
50
寸法H(mm)
42.9(±0.15)
寸法H2(mm)
84
寸法H3(mm)
18
寸法J(mm)
66(±0.5)
寸法L(mm)
94
寸法L1(mm)
36
寸法N(mm)
M14×2
軸径d(Φmm)
30
形状
狭幅ピロー形
タイプ
(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品
形式
UCPA-L3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合グリースニップル
A-1/4-28UNF
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方