※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d(Φmm)45 タイプ(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品 注文コード45947772 品番UCPA209E4
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は軸径d・タイプなど41種類から選べます 他の種類を見る

取付スペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。
機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2か所のねじ穴を使って行います。

寸法A(mm)60 寸法H(mm)54.2(±0.15) 寸法H2(mm)106 寸法H3(mm)25 寸法J(mm)90(±0.5) 寸法L(mm)120 寸法L1(mm)42 寸法N(mm)M14×2 軸径d(Φmm)45 形状狭幅ピロー形 タイプ(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品 形式UCPA-E4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする