曜日別特売
UCPH202D2K2 UCPH 心高ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45947885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCPH 心高ピロー形(円筒穴)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸径d(Φmm)15タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用注文コード45947885品番UCPH202D2K2
参考基準価格(税別)¥6,910販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。
取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)40寸法H(mm)70(±0.15)寸法H1(mm)15寸法H2(mm)101寸法J(mm)95寸法L(mm)127寸法N(mm)13寸法N1(mm)19軸径d(Φmm)15形状心高ピロー形タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用形式UCPH-D2K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45947991
2017-03-03
用途: 駆動伝達のシステム

モーターからの動力伝達の際、突起をまたぐ必要が有り、使用しました。
心高ですが、剛性感も十分で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする