※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCPH 心高ピロー形(円筒穴)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d(Φmm)15 タイプ(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品 注文コード45947894 品番UCPH202E4
参考基準価格(税別)¥5,190 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は軸径d・タイプなど40種類から選べます 他の種類を見る

心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。
取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)40 寸法H(mm)70(±0.15) 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)101 寸法J(mm)95 寸法L(mm)127 寸法N(mm)13 寸法N1(mm)19 軸径d(Φmm)15 形状心高ピロー形 タイプ(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品 形式UCPH-E4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNF

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45947991
2017-03-03
用途:
駆動伝達のシステム

モーターからの動力伝達の際、突起をまたぐ必要が有り、使用しました。
心高ですが、剛性感も十分で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする