※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCT テークアップ形(円筒穴)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d(Φmm)15 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品 注文コード45948305 品番UCT202L2
参考基準価格(税別)¥5,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は軸径d・タイプなど161種類から選べます 他の種類を見る

軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。

寸法A(mm)32 寸法A1(mm)12 寸法A2(mm)21 寸法H(mm)89 寸法H1(mm)76 寸法H2(mm)51 寸法L(mm)94 寸法L1(mm)61 軸径d(Φmm)15 形状テークアップ形 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品 形式UCT-L2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201〜210・X05〜X09・305〜308:B-1/4-28UNF、211〜217・X10〜X17・309〜328:B-PT1/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45949014
2020-07-26
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

UCT310のテークアップはとても使いやすく、取付が楽です。

対象商品:
45948427
2019-05-30
用途:
コンベアー
株式会社MVP 様

耐久性もあり安価で短期間での納品されるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする