※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45949872 品番 UCT207E3
参考基準価格(税別)¥7,130 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

写真はカバーなしの写真です。
カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。
ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。

形状テークアップ形 軸径d(Φmm)35 タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品 形式UCT-E3 寸法L(mm)129 寸法H(mm)102 寸法L1(mm)78 寸法A(mm)37 寸法A1(mm)12 寸法H1(mm)89 寸法H2(mm)64 寸法A2(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201〜210・X05〜X09・305〜308:B-1/4-28UNF、211〜217・X10〜X17・309〜328:B-PT1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする