UCTH208 UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45950021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径d(Φmm)40
内容量1個注文コード45950021品番UCTH208
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。

形状形鋼製フレーム付テークアップ形軸径d(Φmm)40タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)標準品形式UCTH寸法L(mm)523寸法H(mm)234寸法L1(mm)599寸法A(mm)50寸法N(mm)12寸法J(mm)217(±0.5)寸法J1(mm)192(±0.5)寸法J2(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210:B-1/4-28UNF、211~213:B-PT1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1が参考にしています
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする