※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UK インサート軸受(テーパ穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状UK-D1K2 寸法d(mm)40 注文コード45950177 品番UK208D1K2
参考基準価格(税別)¥7,060 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は形状・寸法dなど124種類から選べます 他の種類を見る

給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。
密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。
軸との固定は、アダプタを用いて行います。UK形軸受(アダプタ付き)は、長い軸の用途に最適です。

寸法d(mm)40 軸径d1(Φmm)35 形状UK-D1K2 タイプテーパ穴(耐熱用) 主要寸法C(mm)6 主要寸法D(mm)80 主要寸法B(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする