※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKC カートリッジ形(テーパ穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45951385 品番 UKC207D1K2
参考基準価格(税別)¥9,770 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。
軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。
カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。
外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
アダプターは付属していません。

形状カートリッジ形 軸径d1(Φmm)30 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用 形式UKC-D1K2 寸法H(mm)90 軸受呼び番号UK207D1K2 寸法A(mm)28 寸法r(mm)2 寸法B1(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205〜213・X05〜X12・305〜308:A-1/4-28UNF、309〜328:A-PT1/8 適合軸受箱C207

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする