※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する軸径d1(Φmm)45
寸法A(mm)33
33
22
27
28
30
31
35
38
40
26
32
34
44
46
50
55
60
64
66
72
75
80
90
100
42
寸法H(mm)120
120
80
85
90
100
110
125
130
140
150
160
170
190
200
215
225
240
260
300
320
340
360
タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用
内容量1個注文コード45951473品番UKC210D1K2
参考基準価格(税別)¥15,360販売価格(税込)¥6,488販売価格(税別)
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。
軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。
カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。
外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
アダプターは付属していません。