※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKF 角フランジ形(テーパ穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d1(Φmm)25 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用 注文コード45952331 品番UKF206D1K2
参考基準価格(税別)¥7,520 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は軸径d1・タイプなど122種類から選べます 他の種類を見る

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
アダプターは付属していません。

寸法A(mm)31 寸法A0(mm)37.5 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)18 寸法B1(mm)31 寸法J(mm)83 寸法L(mm)108 寸法N(mm)12 軸径d1(Φmm)25 形状角フランジ形 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用 形式UKF-D1K2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205〜210・X05〜X09・305〜308:A-1/4-28UNF、211〜218・X10〜X20・309〜328:A-PT1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする