※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d1(Φmm)30 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用 注文コード45955052 品番UKFL207D1K2
参考基準価格(税別)¥9,060 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は軸径d1・タイプなど106種類から選べます 他の種類を見る

軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。
ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
アダプターは付属していません。

形状ひしフランジ形 軸径d1(Φmm)30 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用 形式UKFL-D1K2 寸法L(mm)90 寸法H(mm)161 寸法A(mm)34 寸法N(mm)16 寸法J(mm)130 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)19 寸法A0(mm)41 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205〜210・X05〜X09・305〜308:A-1/4-28UNF、211〜218・X10・309〜328:A-PT1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする