※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d1(Φmm)30 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用 注文コード45956181 品番UKFS307D1K2
参考基準価格(税別)¥16,980 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は軸径d1・タイプなど55種類から選べます 他の種類を見る

玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
アダプターは付属していません。

形状印ろう付き角フランジ形 軸径d1(Φmm)30 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用 形式UKFS-D1K2 寸法L(mm)135 寸法N(mm)19 寸法J(mm)100 寸法A1(mm)16 寸法A2(mm)11 寸法A3(mm)9 寸法H3(mm)100 寸法A4(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル305〜308:A-1/4-28UNF、309〜328:A-PT1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする