※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKP ピロー形(テーパ穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径d1(Φmm)20 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品 注文コード45957737 品番UKP205L2
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は軸径d1・タイプなど122種類から選べます 他の種類を見る

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
アダプターは、付属していません。

形状ピロー形 軸径d1(Φmm)20 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品 形式UKP-L2 寸法L(mm)140 寸法H(mm)36.5 寸法A(mm)38 寸法N(mm)13 寸法J(mm)105 寸法H1(mm)13 寸法H2(mm)71 寸法N1(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205〜210・X05〜X09・305〜308:A-1/4-28UNF、211〜218・X10〜X20・309〜328:A-PT1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする