UKP205E1 UKP ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック) 45958936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKP ピロー形(テーパ穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプ(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品注文コード45958936品番UKP205E1
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

写真はカバーなしの写真です。
カバー取付溝付に、カバーは付属していません。
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
アダプターは付属していません。

形状ピロー形軸径d1(Φmm)20タイプ(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UKP-E1寸法L(mm)140寸法H(mm)36.5寸法A(mm)38寸法N(mm)13寸法J(mm)105寸法H1(mm)13寸法H2(mm)71寸法N1(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする