UKT210E3 UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 45960537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径d1(Φmm)45
内容量1個注文コード45960537品番UKT210E3
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

写真はカバーなしの写真です。
カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。
ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
アダプターは付属していません。

形状テークアップ形軸径d1(Φmm)45タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UKT-E3寸法L(mm)149寸法H(mm)117寸法L1(mm)90寸法A(mm)49寸法A1(mm)16寸法H1(mm)102寸法H2(mm)83寸法A2(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする