曜日別特売
80FL-12 オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニット オイレス工業 45960607

80FL-12 オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニット オイレス工業 45960607
80FL-12 オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニット オイレス工業 45960607

オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)12
内容量1個注文コード45960607品番80FL-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。
油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。

寸法a(mm)56寸法b(mm)34寸法e(mm)42寸法f(mm)27軸径(Φmm)12形状ひしフランジ形ユニット取付ボルトM6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45960616
2019-05-03
用途: 苗箱自動洗浄機

苗箱自動洗浄機のメタルが、摩耗していたので、交換
正常に動くようになり大変助かった。

1が参考にしています
対象商品 : 45960591
2017-10-03
用途: シャフトサポート用に

回転シャフトのサポート用途に購入。結構ガタがあるが精度はそんなに必要ではないので壊れなければOK.耐久性に関してはまだ連続使用前なので満足度☆4つということで。

1が参考にしています
対象商品 : 45960607
2016-10-21
用途: 装置の組み立て
三立機器株式会社

満足しています。Φ12のピーリング丸棒を使用しています。ちょっとガタがありました。

対象商品 : 45960616
2015-06-16
用途: 自動車補修

4個同時購入しましたが動作に若干のバラツキがありました。使用していくうちになじんでいくと思いますが低負荷使用の場合は注意が必要です。

対象商品 : 45960582
2013-08-18
用途: 軸受けとして使用

NTNのBAF810から変えて使用しています。問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする