3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピローブロック用 鋼板カバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)(円筒穴)25 タイプ貫通形 軸受呼び番号SU005 注文コード45965306 品番C-005
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) アウトレット値下げ
¥439399
この商品は軸径・タイプ・軸受呼び番号など91種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)(円筒穴)25 材質鋼板カバー タイプ貫通形 軸受呼び番号SU005 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45965744
2023-06-08
用途:
設備のメンテナンスに使用

FYH (日本ピローブロック)は鋼板カバー取付のピローブロックを見つけるのに大変苦労しました鋼板カバー取り付けられる商品の品番探しが簡単に出来るようにしていただきたいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
45965866
2015-08-31
用途:
屋外設置の機械にの軸受けに使用

品質は、全く問題なし。ただ大きいサイズの品揃えを充実してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする