※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
ピローブロック用 鋳鉄カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸受呼び番号
204
注文コード
45966216
品番
204FD3
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
軸径・軸受呼び番号
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
軸受呼び番号
204
取付ボルト
M4
適合
ピロー形・角フランジ形・ひしフランジ形・テークアップ形に適用
材質
鋳鉄カバー
タイプ
密閉形
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方