※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックシリーズ UCVF-S6 角フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45968097 品番 UCVF204S6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

軸受の材料にステンレス鋼、軸受箱の材料にプラスチックを用いた耐食性に優れた角フランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

寸法A(mm)27.8 寸法A0(mm)36.3 寸法A1(mm)13.4 寸法A2(mm)18(±0.5) 寸法B(mm)31 寸法J(mm)63.5(±0.7) 寸法L(mm)86 寸法N(mm)11 軸径d(Φmm)20 形状プラスチックフランジ形 材質軌道輪:SUS440C相当、ボール:SUS440C、スリンガ保持器:SUS304、シール:NBR、止めねじ:SUS410、軸受箱本体:ガラス繊維強化熱可塑性ポリエステル樹脂(バロックス420)、取付ボルト用スリープ:SUS304 タイプ(軸受箱)プラスチック品、(軸受)ステンレス品 形式UCVF-S6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする