寸法A(mm)31.5
寸法A0(mm)41.4
寸法A1(mm)14.3
寸法A2(mm)19.2(±0.5)
寸法B(mm)38.1
寸法J(mm)83(±0.7)
寸法L(mm)107
寸法N(mm)11
軸径d(Φmm)30
形状プラスチックフランジ形
材質軌道輪:SUS440C相当、ボール:SUS440C、スリンガ保持器:SUS304、シール:NBR、止めねじ:SUS410、軸受箱本体:ガラス繊維強化熱可塑性ポリエステル樹脂(バロックス420)、取付ボルト用スリープ:SUS304
タイプ(軸受箱)プラスチック品、(軸受)ステンレス品
形式UCVF-S6
RoHS指令(10物質対応)対応