FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
耐食シリーズ UCSFC-H1S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45969104
品番
UCSFC205JS6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れた印ろう付き丸フランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状
ステンレス印ろう付き丸フランジ形
軸径d(Φmm)
25
タイプ
(軸受箱)ステンレス品、(軸受)ステンレス品
形式
UCSFC-H1S6
寸法L(mm)
115
寸法A(mm)
21.5
寸法N(mm)
12(±0.2)
寸法J(mm)
90
寸法A1(mm)
10
寸法A2(mm)
10(±0.5)
寸法J1(mm)
63.6
寸法H3(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方