※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐食シリーズ UCSFC-H1S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45969113 品番UCSFC206H1S6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れた印ろう付き丸フランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

形状ステンレス印ろう付き丸フランジ形 軸径d(Φmm)30 タイプ(軸受箱)ステンレス品、(軸受)ステンレス品 形式UCSFC-H1S6 寸法L(mm)125 寸法A(mm)23 寸法N(mm)12(±0.2) 寸法J(mm)100 寸法A1(mm)10 寸法A2(mm)10(±0.5) 寸法J1(mm)70.7 寸法H3(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45969113 UCSFC206H1S6 84884654 UCSFC206JS6 耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 1個 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする