※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐食シリーズ UCSFC-H1S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45969253 品番UCSFC207H1S6E1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

写真はカバーなしの写真です。
カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れた角フランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

寸法A(mm)26 寸法A1(mm)12 寸法A2(mm)11(±0.5) 寸法H3(mm)90 寸法J(mm)110 寸法J1(mm)77.8 寸法L(mm)135 寸法N(mm)14(±0.2) 軸径d(Φmm)35 形状ステンレス印ろう付き丸フランジ形 タイプ(軸受箱)ステンレス品・ステンレス鋼板カバー取付溝付き・(軸受)ステンレス品 形式UCSFC-H1S6E1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする