寸法B(mm)(適合ベアリング)13寸法D(Φmm)55寸法D1(Φmm)47寸法L1(mm)30寸法T(mm)13寸法d(Φmm)(適合ベアリング)30寸法d1(Φmm)25外径(Φmm)55材質/処理鉄(S45C)/黒染め付属品ベアリング(SUJ2) 1個、C型止め輪(バネ鋼)/パーカー処理 1個、クサビ(SUS304)/モリブデンコート 1個、六角穴付低頭ボルト(S45C)/黒染め 1本呼び(適合ベアリング)6006ZZボルト径M5×20適合シャフト径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応