※代表画像
岩田製作所
ベアリングローラー(ベース用・ベアリング無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
(適合ベアリング)8
(適合ベアリング)8
(適合ベアリング)9
(適合ベアリング)10
(適合ベアリング)12
(適合ベアリング)13
(適合ベアリング)14
(適合ベアリング)11
(適合ベアリング)15
(適合ベアリング)16
(適合ベアリング)17
寸法L1(mm)
15
15
16
17
19
20
21
18
18.5
22
23
24
寸法L2(mm)
7.5
7.5
11.5
10.5
12.5
14.5
13.5
6.5
5.5
9.5
9
15.5
外径(Φmm)
19
19
22
25
30
35
45
50
40
55
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45970242
品番
BB6000M-N
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。
ベアリングは、60系、62系を採用。
寸法B(mm)
(適合ベアリング)8
寸法D(Φmm)
(適合ベアリング)26
寸法D1(Φmm)
19
寸法L(mm)
17.5
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
7.5
寸法L3(mm)
19
寸法d(Φmm)
(適合ベアリング)10
外径(Φmm)
19
材質/処理
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
付属品
C型止め輪(ばね鋼)/パーカー処理 1個、六角穴付極低頭ボルト(SCM435)/白色三価クロメート 1本
呼び
(適合ベアリング)6000
ボルト径
M6×25
形状図番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応