日近
日近の シール/バネ部品
日近の Oリング
運動用Oリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
49.7
太さW(mm)
3.5
注文コード
45971816
品番
P50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
この商品は
内径d・太さW・内容量
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ニトリルゴム(1種A、NBRH
s
70)
内径d(Φmm)
49.7
外径(Φmm)
56.7
太さW(mm)
3.5
規格
JIS B 2401