日近
日近の シール/バネ部品
日近の Oリング
固定用Oリング
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
129.4
外径(Φmm)
135.6
注文コード
45972105
品番
G130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
太さW(mm)
3.1
内径d(Φmm)
129.4
材質
ニトリルゴム(1種A、NBRH
s
70)
外径(Φmm)
135.6
規格
JIS B 2401