日近
日近の シール/バネ部品
日近の Oリング
固定用Oリング
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
174.3
外径(Φmm)
185.7
注文コード
45972193
品番
G175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
太さW(mm)
5.7
内径d(Φmm)
174.3
材質
ニトリルゴム(1種A、NBRH
s
70)
外径(Φmm)
185.7
規格
JIS B 2401