固定用Oリング

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)39.4 外径(Φmm)45.6 注文コード45972385 品番G40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48
販売価格(税別)
44
この商品は内径d・外径など47種類から選べます 他の種類を見る
太さW(mm)3.1 内径d(Φmm)39.4 材質ニトリルゴム(1種A、NBRHs70) 外径(Φmm)45.6 規格JIS B 2401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45972464
2019-07-05
用途:
水配管のストレーナー用のパッキンとして
タイテック株式会社 様 (製造業)

輸入商品の純正品で水漏れを起こしたので寸法を合わせて対応しました。
肉厚が薄いので10ヶ単位でなく5ヶ単位であれば
購入時の迷ったときに購入し易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする