※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1516-16 NRB 航空機用 Oリングガスケット(AN6227) 日近 45972586 1516-16 NRB 航空機用 Oリングガスケット(AN6227) 日近 45972586 1516-16 NRB 航空機用 Oリングガスケット(AN6227) 日近 45972586

航空機用 Oリングガスケット(AN6227)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45972586 品番 1516-16 NRB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45
販売価格(税別)
41
太さW(mm)3.53 内径d(Φmm)20.22 材質ニトリルゴム 外径(Φmm)27.28 規格旧JIS W 1516 ゴム硬度70 呼び番号16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:538

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45973383
2021-09-18
用途:
散水ノズルのワンタッチニップルに使用

散水シャワー(グリーンライフ:メタルセブン)のニップル部分のOリングの取替に使用しました。問題なく使用できました。手元での水漏れがなくなりました。

対象商品:
45973067
2019-11-22
用途:
KYB シザースジャッキのOH

KYB シザーズジャッキのOHに使用しました。必要なシール類の品番は
「P30」「 BRT2 P-30」「P8」「BRT2 P-8」「1516-6 NRB」各1個です。
ジャッキオイルは粘度 ISO VG32を使用しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
45972543
2018-09-12
用途:
特殊な自社製機器に使用

他では入手困難な商品を購入することができ助かりました。

対象商品:
45972726
2018-07-15
用途:
車のガソリンタンクキャップのパッキン交換
製造業

サイズが違うと面倒なので2種類購入しました。特に問題無く使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする