1516-25 NRB 航空機用 Oリングガスケット(AN6227) 日近 45972683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1516-25 NRB 航空機用 Oリングガスケット(AN6227) 日近 45972683
1516-25 NRB 航空機用 Oリングガスケット(AN6227) 日近 45972683

航空機用 Oリングガスケット(AN6227)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
太さW(mm)3.53
内径d(Φmm)34.52
34.52
2.9
12.37
13.94
15.54
17.12
18.72
18.64
20.22
21.82
23.39
24.99
3.68
26.57
28.17
29.74
31.34
32.92
36.09
37.69
37.46
40.64
4.47
43.82
46.99
50.16
53.34
56.52
59.69
62.86
66.04
69.22
72.39
5.28
75.56
78.74
81.92
85.09
88.26
91.44
94.62
97.79
100.96
104.14
6.07
107.32
110.49
113.66
116.84
120.02
123.19
126.36
129.54
132.72
135.89
7.65
139.06
142.24
145.42
148.59
151.76
158.12
164.46
170.82
177.16
183.52
9.25
189.86
196.22
202.56
215.26
227.96
240.66
253.36
266.06
278.76
291.46
9.19
304.16
316.86
329.56
342.26
354.96
367.66
380.36
393.06
10.77
外径(Φmm)41.58
41.58
6.46
17.61
19.18
20.78
22.36
23.96
25.7
27.28
28.88
30.45
32.05
7.24
33.63
35.23
36.8
38.4
39.98
43.15
44.75
48.12
51.3
8.03
54.48
57.65
60.82
64
67.18
70.35
73.52
76.7
79.88
83.05
8.84
86.22
89.4
92.58
95.75
98.92
102.1
105.28
108.45
111.62
114.8
9.63
117.98
121.15
124.32
130.8
133.98
137.15
140.32
143.5
146.68
149.85
11.21
153.02
156.2
159.38
162.55
165.72
172.08
178.42
184.78
191.12
197.48
12.81
203.82
210.18
216.52
229.22
241.92
254.62
267.32
280.02
292.72
305.42
14.43
318.12
330.82
343.52
356.22
368.92
381.62
394.32
407.02
127.62
16.01
内容量1個注文コード45972683品番1516-25 NRB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63
販売価格(税別)
57
太さW(mm)3.53内径d(Φmm)34.52材質ニトリルゴム外径(Φmm)41.58規格旧JIS W 1516ゴム硬度70呼び番号25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45973383
2021-09-18
用途: 散水ノズルのワンタッチニップルに使用

散水シャワー(グリーンライフ:メタルセブン)のニップル部分のOリングの取替に使用しました。問題なく使用できました。手元での水漏れがなくなりました。

対象商品 : 45973067
2019-11-22
用途: KYB シザースジャッキのOH

KYB シザーズジャッキのOHに使用しました。必要なシール類の品番は
「P30」「 BRT2 P-30」「P8」「BRT2 P-8」「1516-6 NRB」各1個です。
ジャッキオイルは粘度 ISO VG32を使用しました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 45972543
2018-09-12
用途: 特殊な自社製機器に使用

他では入手困難な商品を購入することができ助かりました。

対象商品 : 45972726
2018-07-15
用途: 車のガソリンタンクキャップのパッキン交換
製造業

サイズが違うと面倒なので2種類購入しました。特に問題無く使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする