日近
日近の シール/バネ部品
日近の Oリング
航空機用 Oリングガスケット(AN6230)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45973401
品番
1517-10 NRB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105
販売価格(税別)
¥
95
バスケットに入れる
太さW(mm)
3.53
内径d(Φmm)
69.44
材質
ニトリルゴム
外径(Φmm)
76.5
規格
旧JIS W 1517
呼び番号
10