曜日別特売
FUT#11 ファインU-ナット ソケット 冨士精密 45974187

FUT#11 ファインU-ナット ソケット 冨士精密 45974187
FUT#11 ファインU-ナット ソケット 冨士精密 45974187

ファインU-ナット ソケット

(18件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)85.5
85.5
23.0
27.0
31.0
34.0
38.5
45.5
53.0
60.5
67.0
74.5
80.0
91.0
96.5
104.0
110.5
118.0
123.5
134.0
139.5
145.0
内容量1個注文コード45974187品番FUT#11
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
ソケットサイズ(mm)M55×2外径(Φmm)85.5全長(mm)36差込角(mm)-寸法H(mm)36寸法h1(mm)8.5寸法h2(mm)11寸法S(mm)-寸法d1(Φmm)69.0寸法d2(mm)12寸法d3(mm)M12(ピッチ1.75)寸法D(mm)85.5寸法L(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 農機具のオイルシール交換
農・林・水産業

きっちり丸ナットにはまりよかったところと、長さが足りず自分で長さ調節してうまくいきましたです

2024-10-01
用途: 六角ナットからUナットに変更

六角ナットからUナットに変更したので、締め付けるために単品購入しました。専用工具なので当然しっかりと締められました。たまにしか使わないのでもう少し安ければいい。

対象商品 : 38669127
2024-05-06
用途: 機械整備

さすがに専用工具なので、使用感も良く、確実な整備につながりました。

対象商品 : 38669111
2020-02-20
用途: 機械修理
サービス業

農業機械の修理に主に使用します、ワリエドライバーで回して作業していましたが、やっと見つけました、今度の作業用に買いました、この工具を使用する修理が来るのが、ちょっと楽しみです

対象商品 : 38669041
2019-10-22
用途: ギアボックス組立
建設業・工事業

狭くて鉤スパナが入らないので貫通マイナスで叩いている状況(滑って危ない,ナットや歯車が傷だらけ)を改善するために購入しました。
ソケットハンドルはTバーを使うと作業がしやすいです。
ハンドル側が通常のソケットレンチと同じ規格サイズなのでトルクレンチを使うこともできます。

対象商品 : 38669127
2019-12-07
用途: 機械のメンテナンス
松本機械設備

特殊工具ですぐには手に入らないと半分諦めてました。
翌日には届きいい仕事ができました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 38669102
2019-08-16
用途: 外国製品のクラッチ分解時に使用
馬淵工舎

とても良かったです。ベアリングナットにフィットして、しっかりとした感触でナットを緩ませる事が出来ました。
軸が長い、貫通用の物があれば教えてください。

対象商品 : 38669041
2019-10-06
用途: 機械製作及びメンテナンス等
飯田工業株式会社製造業

専用工具の為、使用感に不具合無し。後は耐久性を期待したい。
シャフトの種類により、長さのバリエーションが欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする