NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Gシリーズ(固定用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径do(Φmm)
179.3±2.10
注文コード
45975876
品番
ORVMQ-70G180-N
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
内径do
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
材料記号
(JIS)4種C
(NOK)S503
材質
シリコーンゴム
内径do(Φmm)
179.3±2.10
外径(Φmm)
190.7
太さW(mm)
5.7±0.13
種別
G形固定用
シリーズ
Gシリーズ
部品番号
CO0231L
バリ寸法(mm)
0.18以下