NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Gシリーズ(固定用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径do(Φmm)
124.4±1.21
注文コード
45976201
品番
ORFKM-70G125-N
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内径do
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
材料記号
(JIS)4種D
(NOK)F201
材質
フッ素ゴム
内径do(Φmm)
124.4±1.21
外径(Φmm)
130.6
太さW(mm)
3.1±0.1
種別
G形固定用
シリーズ
Gシリーズ
部品番号
CO0220U2
バリ寸法(mm)
0.14以下