NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45981196
品番
ORFKM-70V175-N
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材料記号
(JIS)4種D
(NOK)F201
太さW(mm)
4.0±0.1
内径do(Φmm)
173.0±1.63
種別
V形真空フランジ用
材質
フッ素ゴム
外径(Φmm)
181
シリーズ
Vシリーズ
部品番号
CO0310P0
バリ寸法(mm)
0.16以下