NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45981205
品番
ORFKM-70V225-N
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材料記号
(JIS)4種D
(NOK)F201
太さW(mm)
6.0±0.15
内径do(Φmm)
222.5±2.04
種別
V形真空フランジ用
材質
フッ素ゴム
外径(Φmm)
234.5
シリーズ
Vシリーズ
部品番号
CO0311U3
バリ寸法(mm)
0.18以下