Oリング Vシリーズ(真空フランジ用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45981327 品番 ORFKM-70V70-N
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
材料記号
(JIS)4種D
(NOK)F201
太さW(mm)4.0±0.1 内径do(Φmm)69.0±0.73 種別V形真空フランジ用 材質フッ素ゴム 外径(Φmm)77 シリーズVシリーズ 部品番号CO0305H0 バリ寸法(mm)0.16以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする